三菱電機
ステンレス製固定式防火ダンパー・厨房等高温場所用
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
55107974
品番
KD-25SC
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
枠・ダンパー:ステンレス(SUS304)
質量(kg)
2.6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
360×360×100
色調
ステンレス地金色(ツヤ消し)