三菱電機
ステンレス製固定式防火ダンパー・厨房等高温場所用
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
55107983
品番
KD-30SC
参考基準価格(税別)
¥69,800
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
枠・ダンパー:ステンレス(SUS304)
質量(kg)
3.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
410×410×95
色調
ステンレス地金色(ツヤ消し)