三菱電機
ステンレス製固定式防火ダンパー・厨房等高温場所用
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
55108026
品番
KD-60KSC
参考基準価格(税別)
¥128,400
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
枠・ダンパー:ステンレス(SUS304)
質量(kg)
7.7
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
695×695×96
色調
ステンレス地金色(ツヤ消し)