タカギ
タカギの 散水・かん水資材
タカギの ホースリール
タカギの 散水用ホースリール
コンパクトリール(CG)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55108684
品番
R110CG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
狭い場所での散水や、ベランダでの水やりに便利なハンガータイプのコンパクトリールです。
散水ノズルは用途に合わせて7水形ございます。
用途
屋外散水用。
ベランダなど狭い場所での園芸や水掃除の方に
トラスコ品番
-
幅(mm)
220
色
ホース:チャコールグレー
高さ(mm)
280
タイプ
コンパクト
奥行(mm)
120
使用圧力(MPa)
0.7
ホース寸法(全長)(m)
10
適合ホース外径(Φmm)
11
適合ホース内径(Φmm)
7.5
色(本体)
ホワイト
適合ホース内径×外径(Φmm)
7.5〜9×13.5まで
巻取長さ(m)
10
最大使用水圧(Mpa)
(可能)0.7
注意
※本品は一般家庭での屋外散水用です。
※それ以外の目的には使用しないでください。
※使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を十分に抜いてください。
※凍結破損防止製品保護
※ノズルやホース先端の吐水口を溜め水に水没させたまま放置しないでください。