タカギ
タカギの 散水・かん水資材
タカギの ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
タカギの オプションパーツ/固定具
ワイヤバンド高圧ドライバ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55108797
品番
QG119FJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥106
販売価格(税別)
¥
96
バスケットに入れる
高圧ドライバー締めのホースバンドです。
トラスコ品番
392-4746
材質
スチール
厚さ(mm)
1.2
最小径(Φmm)
11
最大径(Φmm)
13
ねじサイズ
(L)M4×20