画像準備中

散水用ホース”ガーデンすべ”

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(25m) 長さ(m)25 注文コード55109016 品番PH03022HB025LB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。
藻の発生を防ぐ防藻構造です。

用途園芸、ガーデニング散水用 トラスコ品番818-7400 ビビットブルー 長さ(m)25 使用温度範囲(℃)-5〜60 寸法(幅W×高さH)(mm)410×285 内径×外径(Φmm)ホース:22.0×28.0 外径(Φmm)28 耐圧(MPa)0.5 内径(mm)22

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55109016 PH03022HB025LB 75249316 PH03022HB025LB ガーデンすべ タカギ ガーデンすべ タカギ 1巻(25m) 9,998 税込10,998 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする