曜日別特売
SCS3012S スリットカラー ノーマル SUS304 岩田製作所 55109023

※代表画像

SCS3012S スリットカラー ノーマル SUS304 岩田製作所 55109023
SCS3012S スリットカラー ノーマル SUS304 岩田製作所 55109023
SCS3012S スリットカラー ノーマル SUS304 岩田製作所 55109023
SCS3012S スリットカラー ノーマル SUS304 岩田製作所 55109023

スリットカラー ノーマル SUS304

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内径B(Φmm)30
30
28
32
38
65
70
75
80
85
5
6
8
10
12
13
15
16
20
25
35
40
45
50
外径D(Φmm)50
寸法W(mm)1.5
幅L(mm)12
内容量1個注文コード55109023品番SCS3012S
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
寸法A(mm)-内径B(Φmm)30外径D(Φmm)50幅L(mm)12寸法W(mm)1.5寸法X(mm)20寸法Y(mm)6材質SUS304適合規格RoHS2締付ねじM5×16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする