画像準備中

散水用ホース”ガーデンすべ”

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(20m) 長さ(m)20 注文コード55109025 品番PH03025HB020LB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。
藻の発生を防ぐ防藻構造です。

用途園芸、ガーデニング散水用 トラスコ品番818-7401 ビビットブルー 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5〜60 寸法(幅W×高さH)(mm)410×285 内径×外径(Φmm)ホース:25.0×31.0 外径(Φmm)31 耐圧(MPa)0.5 内径(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする