タカギ
タカギの 散水・かん水資材
タカギの ホース/チューブ
タカギの 散水・かん水ホース
ガーデンツイスター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(50m)
注文コード
55109034
品番
PH02018NB050TLB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ねじれを防ぐスパイラル構造のホースです。
さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。
藻の発生を防ぐ防藻構造です。
用途
園芸散水用。
トラスコ品番
818-7387
長さ(m)
50
使用温度範囲(℃)
-5〜60
寸法(幅W×高さH)(mm)
410×285
外径(Φmm)
23
耐圧(MPa)
0.7
内径(mm)
18