コック付きニップル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55109330 品番G080FJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,750

通水タイプの洗車ブラシやデッキブラシなどに接続することで手元で通止水の切替えが可能になります。
ワンタッチ接続ができるコネクターに取り付けて使用します。

用途洗車・清掃に。 トラスコ品番388-8402 全長(mm)187 高さ(mm)187 耐熱温度(℃)60℃ 適合プラグタカギ製コネクター 適合ニップルタカギ製ニップル

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55109330 G080FJ 67166806 G080CG 画像準備中 コック付ニップル(CG) タカギ 1個 1,098 税込1,208 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55109330
2024-05-12
用途:
洗車

手元でオン・オフができるのでとても便利な商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする