首振り蛇口G1/2ジョイントパイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55109375 品番G1246
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

自在水栓G1/2(呼13)のパイプ(取付ネジサイズW26山20)と取り替えることで、G1/2ネジ規格の散水器具を取り付けることができます。

用途自在水栓の蛇口にG1/2ネジ規格の散水器具の取付 トラスコ品番866-6085 耐熱温度(℃)60 材質(樹脂部)ポリアセタール 材質(ゴム)NBR 原材料金属:銅、真鍮 ねじサイズ(散水器具取付側)G1/2、(蛇口側取付)W26山20 最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
注意
※本品は屋外散水用です。
※使用後は必ず蛇口を閉め、製品内の水抜きをしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-15
用途:
外蛇口を2分岐に改造する
サービス業

プラスチックタイプの2分岐を使用していましたが、数週間から1年以内にリーク(ピンホール他)してしまうので、金属の2分岐にするため、屋外用の蛇口を改修し現在問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする