タフブラウン50M

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55109777 品番R550TBR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ホース内径15ミリで流量たっぷりの水がでます。
落ち着いたブラウンカラーのホースリールです。
ねじれを矯正するツイスターホースです。
ラクロックノズルでレバーを握ると連動してストッパーがロックし、通水中の手の負担を軽減します。
バケツなどにかけられる便利なフック付ノズルです。
スリーブを回すと4つの水形と切り替えができます。
安心の2年間保証付きです。

用途
一般家庭での屋外散水用。
洗車や清掃などたっぷりと水を撒くシーンが多い方に。
お庭に馴染むお洒落なカラーのホースを使用したい方に。
トラスコ品番409-6612 幅(mm)390 ホース:ブラウン 高さ(mm)410 奥行(mm)421 使用圧力(MPa)0.7 ホース寸法(全長)(m)50 ホース長さ(m)(蛇口側)1.2 耐熱温度(℃)60 色(本体)ブラック/ブラウン 適合ホース内径×外径(Φmm)15×20 巻取長さ(m)50 最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
注意
※本品は一般家庭での屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。
※使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を充分に抜いてください。凍結破損防止製品保護
※井戸水や常温以外の水を使用しないでください。
※ホースは塩化ビニル樹脂製のため、ホースを通した水に臭いがつく場合があります。
※水の勢いが弱い場合は、ホースを全て引き出して試してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする