タカギ
タカギの 散水・かん水資材
タカギの ホースリール
タカギの ホースリール補修部品
1.2mセットツイスター(NB)固定
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55109795
品番
QR0022
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
R220(330)ZEの交換用部品です。
用途
対象ホースリールの交換・補修部品に
トラスコ品番
337-9155
高さ(mm)
1.2m
長さ(m)
1.2
内径(Φmm)
12
外径(Φmm)
15
適合ホース内径×外径(Φmm)
12×15
注意
※本商品は一般家庭での屋外散水用の補修部品です。それ以外の目的には使用しないでください。