タカギ
タカギの 散水・かん水資材
タカギの ホースリール
タカギの ホースリール補修部品
1.2mセットΦ12ツイスター(CBR)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
55110066
品番
QR0034
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ホースリールの蛇口から本体に接続する補助ホースセットです。
用途
対象ホースリールの交換・補修部品に
トラスコ品番
593-5006
幅(mm)
300
高さ(mm)
268
長さ(m)
1.2
奥行(mm)
46
内径(Φmm)
12
使用圧力(MPa)
0.7
外径(Φmm)
16.5
ホース寸法(全長)(m)
1.2
適合ホースリール
R220TBR、R330TBR
注意
※本商品は一般家庭での屋外散水用の補修部品です。
※それ以外の目的には使用しないでください。