タカギ
タカギの 散水・かん水資材
タカギの ホースリール
タカギの ホースリール補修部品
オーロラWASH20m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55110075
品番
R320WS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
内径15mmのホースを使用しているので、内径12mmホースよりも流量たっぷり使用できるホースリールです。
用途
一般家庭での屋外散水用品
洗車や清掃で流量が気になる方に
トラスコ品番
635-5592
幅(mm)
372
色
ホース:チャコールグレー
高さ(mm)
340
タイプ
オープン
奥行(mm)
361
使用圧力(MPa)
0.7
ホース寸法(全長)(m)
20
ホース長さ(m)
(蛇口側)1.2
適合ホース外径(Φmm)
20
適合ホース内径(Φmm)
15
色(本体)
グレー
適合ホース内径×外径(Φmm)
15×20
巻取長さ(m)
20
注意
※本品は一般家庭での屋外散水用です。
※それ以外の目的には使用しないでください。
※使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を十分に抜いてください凍結破損防止製品保護。
※コネクターは全自動洗濯機、食器洗い機などの給排水が自動の器機に使用しないでください。
※井戸水で使用しないでください。