曜日別特売
90195 AGF ブレンディ スティック カフェオレ8本×24箱セット 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 55110083

90195 AGF ブレンディ スティック カフェオレ8本×24箱セット 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 55110083
90195 AGF ブレンディ スティック カフェオレ8本×24箱セット 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 55110083
90195 AGF ブレンディ スティック カフェオレ8本×24箱セット 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 55110083
90195 AGF ブレンディ スティック カフェオレ8本×24箱セット 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 55110083
90195 AGF ブレンディ スティック カフェオレ8本×24箱セット 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 55110083
90195 AGF ブレンディ スティック カフェオレ8本×24箱セット 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 55110083
90195 AGF ブレンディ スティック カフェオレ8本×24箱セット 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 55110083

AGF ブレンディ スティック カフェオレ8本×24箱セット

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(8本)注文コード55110083品番90195
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

「わたし好みのオレにしよう。」でおなじみの「Blendy(ブレンディ)」 スティックは、お湯を注ぐだけで、お気に入りのカフェオレがパッと完成。クリーミー&スイートな味わいがスティック1本で手軽にマグカップサイズで楽しめる人気のインスタント スティックシリーズです。
AGF(エージーエフ) 「ブレンディ スティック」 カフェオレ 8本は、マグカップサイズで毎日手軽に楽しめる、クリーミー&スイートな味わいのカフェオレです。1杯1杯がいつも便利な個包装スティックタイプ。
カフェオレ専用のコーヒー、ミルク、砂糖のベストバランスを考えて特殊なミキサーで混合。いつでも変わらないおいしさを実現したスティックコーヒーです。甘さレベル3(AGF ブレンディ スティック カフェオレ比較)
通常のインスタントコーヒーで作るカフェオレとの違いをご体験ください。
スティック1本にいつもの半分のお湯と氷を入れれば、簡単にアイスカフェオレもお楽しみいただけます。

用途●ホット:カップにスティック1本を入れます。お湯を180ml注ぎ、よくかきまぜてお召し上がりください。●アイス:カップにスティック1本とお湯をいつもの半分90ml注ぎ、かきまぜます。氷を5~6個入れ冷たくなるまでよくかきまぜてお召し上がりください。必ず耐熱用の容器をご使用ください。シリーズブレンディ種類キャラメルカフェオレセット内容-
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
※本商品に含まれるアレルギー物質(特定原材料及びそれに準ずるもの) 乳成分
※オーブンの上など高温になる場所に保管すると、熱により中身の粉が固まる恐れがあります。
※開封時はカッター等のご使用をお控えください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5511008390195703432557317290195 AGF ブレンディ スティック キャラメルカフェオレ8本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 70343255AGF ブレンディ スティック キャラメルカフェオレ8本味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)1箱(8本)
269
税込291
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86410179
2023-05-03
用途: 自宅で。
その他業種

いつも40本入りのアソートを購入していますが好きな種類が先に無くなるので、こちらを買い足してみました。カフェインレスなので寝る前でも気にせず飲めそうです。さほど甘くなく 気に入っています。

対象商品 : 86410163
2022-12-28
用途: 休憩時間
自動車・二輪車・自転車関連業

いつもは、コーヒーを飲むんですが、寒くなってくると甘い物が飲みたくなる時があるので、この商品を購入しました。甘めのカフェオレは重宝します。

対象商品 : 74039998
2022-11-16
用途: 事務作業の合間に
有限会社カネ久越後屋商店

ほっと(Hot)一瞬の安らぎ時間です。
甘さもちょうどいい。。。

対象商品 : 55276279
2021-11-27
用途: 休憩時間に
嵯峨漬物 やまじょう卸売・小売業

低価格のわりには甘さ控えめで、飲みやすく美味しくいただいております。

対象商品 : 52605027
2020-05-18
用途: 92歳一人暮らしの母に
医療・福祉・介護関連業

コーヒーが大好きな母が、お湯を注ぐだけでまろやかな味と香りのこのスティックコーヒーを気に入っています。
常に家に置いていないと不安なようなので、今回モノタロウさんで購入して、母の家に届けました。

対象商品 : 37629697
2020-03-16
用途: 休憩時
金融・保険業

袋からカップへ入れられるのでとても便利です!美味しくいただいています。

対象商品 : 37629697
2019-06-28
用途: マンション内の集まり等に使用
磯子センチュリーマンション管理組合サービス業

色々種類はあるが、今回購入したカフェオレが一番おいしいと思いました。
特に私たちのいるマンションの住人は年寄が多く、このコーヒーをすごく好んでます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする