タカギ
タカギの 散水・かん水資材
タカギの ホースリール
タカギの ホースリール補修部品
プログリップスクラブ(CG)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55110084
品番
QG1114CG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
洗車や清掃に特化した水流5タイプの散水ノズルです。
握る部分が滑りにくく、握りやすいソフトラバー仕様です。
スリムレバーで少ない力で操作が可能です。
用途
清掃や洗車をメインでご使用いただく方に。
トラスコ品番
-
長さ(mm)
171
高さ(mm)
219
適合ホース外径(Φmm)
21まで
適合ホース内径(Φmm)
12〜15
適合ホース内径×外径(Φmm)
12〜15×21
注意
※本品は一般家庭での屋外散水用です。
※それ以外の目的には使用しないでください。
※使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を充分に抜いてください。
※凍結破損防止製品保護
※接続用ホースは「耐圧ホース」を使用してください。