タカギ
タカギの 水廻り部材
タカギの シャワー用品
タカギの シャワーセット
メタリックエアービートシャワピタホースセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
55110118
品番
JSB125BM
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
空気の力で心地よい刺激で細かいリズムでビートを刻む心地よい刺激のシャワーホースセットです。
シャワー穴はゴム製なので、ゴミ詰まりやカルキ汚れを指でこするだけで落とすことができます。
用途
一般家庭用の浴室用品
シャワーホース毎買い替えを検討されている方へ
手元で一時止水しながらシャワーを浴びたい方へ
心地よい刺激でシャワーを浴びたい方へ
トラスコ品番
593-3483
幅(mm)
252
色
シルバー
高さ(mm)
301
耐熱温度(℃)
60
最大使用水圧(Mpa)
(可能)0.7
適合水圧(MPa)
(推奨)0.1〜0.2
注意
※シャワーご使用前に必ず手で適温かどうかご確認ください。
※60℃以上でのご使用は避けてください。
※本品はシャワー以外の目的で使用しないでください。
※取り付け後に接続部から水漏れの有無をご確認ください。
※逆止弁のついていない混合栓にそのまま取り付けないでください。