曜日別特売
78638 AGF ブレンディ スティック ココア・オレ18本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 55110126

78638 AGF ブレンディ スティック ココア・オレ18本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 55110126
78638 AGF ブレンディ スティック ココア・オレ18本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 55110126
78638 AGF ブレンディ スティック ココア・オレ18本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 55110126
78638 AGF ブレンディ スティック ココア・オレ18本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 55110126
78638 AGF ブレンディ スティック ココア・オレ18本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 55110126
78638 AGF ブレンディ スティック ココア・オレ18本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 55110126
78638 AGF ブレンディ スティック ココア・オレ18本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 55110126

AGF ブレンディ スティック ココア・オレ18本

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(6本)注文コード55110126品番78638
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

「わたし好みのオレにしよう。」でおなじみの「Blendy(ブレンディ)」 スティックは、お湯を注ぐだけで、お気に入りのカフェオレがパッと完成。クリーミー&スイートな味わいがスティック1本で手軽にマグカップサイズで楽しめる人気のインスタント スティックシリーズです。
AGF(エージーエフ) 「ブレンディ スティック」 ココアオレ 18本は、お湯だけでクリーミー。ココアとミルクがまろやかに溶け合った、風味豊かなミルクココアの中容量サイズです。1杯1杯がいつも便利な個包装スティックタイプ。
ココア、ミルク、砂糖のベストバランスを考えて特殊なミキサーで混合。いつでも変わらないおいしさを実現したスティックココアです。
ココアの粉末 (パウダー) タイプのスティックだからアイスでもホットでも飲みたいときに簡単にミルクココアがお楽しみいただけます。
スティック1本にいつもの半分のお湯と氷を入れれば、簡単にアイスミルクココアもお楽しみいただけます。

用途●ホット:カップにスティック1本を入れます。お湯を180ml注ぎ、よくかきまぜてお召し上がりください。●アイス:カップにスティック1本とお湯をいつもの半分90ml注ぎ、かきまぜます。氷を5~6個入れ冷たくなるまでよくかきまぜてお召し上がりください。必ず耐熱用の容器をご使用ください。種類ポリフェノールリッチ
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
※本商品に含まれるアレルギー物質(特定原材料及びそれに準ずるもの) 乳成分
※オーブンの上など高温になる場所に保管すると、熱により中身の粉が固まる恐れがあります。
※開封時はカッター等のご使用をお控えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86410197
2024-07-12
用途: 息抜き

お湯を入れるだけなので簡単に作れます。とてもおいしいです。

対象商品 : 55276297
2021-03-28
用途: 作業の休憩時
株式会社須藤オルガン工房

コーヒーと間違えて購入したのだったが
決して間違いではなかった、買って正解であった。

2が参考にしています
対象商品 : 55110126
2020-10-19
用途: 事務仕事の合間
株式会社日本ホームサービス

今までは 缶ココア飲んでました。コスパはこちらでしたね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする