ブレンディ カフェラトリー スティック 濃厚シリーズ【ヘーゼルナッツラテ】【クリーミーカフェラテデカフェ】【和栗カフェラテ】

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(6本) 注文コード55110169 品番19414
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

カフェ専門店の職人がこだわりと情熱を注ぎ生み出した「Blendy(ブレンディ) カフェラトリー」は、スティック1本で手軽に専門店の味わいが楽しめる、高品質な人気のインスタント スティックシリーズです。淹れた瞬間に溢れ出す香り。私を満たす深い味わい。誰にも邪魔されない”濃密な時間”。カフェで過ごすようなご褒美のひとときをお愉しみ下さい。
濃厚ヘーゼルナッツラテは、コク深いコーヒーと濃厚ミルクに、ヘーゼルナッツの風味を合わせたこだわりのヘーゼルナッツラテです。
濃厚クリーミーカフェラテデカフェは、カフェイン93%カットコーヒーにクリーミーな濃厚ミルクを合わせた、こだわりのカフェラテです。
厚和栗カフェラテは、風味豊かで素朴な甘みの和栗に、濃厚ミルクを合わせたカフェラテ。こだわりの和素材が織りなす、味わい深い1杯をお楽しみください。
1杯1杯がいつも新鮮、かつ衛生的個包装スティックタイプ。オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。
濃厚シリーズは、 濃厚ミルクカフェラテ、濃厚ビターカフェラテ、濃厚ミルクカフェラテ甘さなし、濃厚クリーミーカプチーノ、濃厚キャラメルマキアート、濃厚ヘーゼルナッツラテ、濃厚クリーミーカフェラテデカフェ、濃厚ロイヤルミルクティー、濃厚ミルクココア、濃厚抹茶ラテ、濃厚和栗カフェラテ、濃厚抹茶あずきラテ、濃厚ほうじ茶きなこラテ、アソートタイプとフレバーがあります。
コーヒー、ミルク、素材すべてにこだわり抜き、スティックコーヒーの概念が変わる味わいのブレンディ カフェラトリーザ・シリーズは、ザ・カフェラテ、ザ・キャラメルラテ、ザ・ロイヤルミルクティー、ザ抹茶ラテも販売中です。

シリーズブレンディカフェラトリー 種類濃厚ほうじ茶ラテ アズワン品番65-0455-36
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-18
用途:
景品

参加賞として購入しました。感想は、美味しかったそうです。

対象商品:
86410249
2023-07-10
用途:
休憩時
自動車・二輪車・自転車関連業

在庫処分ということでお値打ちだと思い込み購入したが、お値打ちではなかったことが後でわかった。在庫処分品=お値打ち ではないことが分かった。味は、残念ながら好みではなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする