AGF ちょっと贅沢な珈琲店 スペシャル・ブレンド袋200g

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(135g) 注文コード55110257 品番76401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

お湯を注ぐと贅沢ブラック。「ちょっと贅沢な珈琲店」インスタントコーヒーは、季節や産地特徴によって世界中からコーヒー豆を選定。豆の個性を引き出す焙煎と抽出。珈琲店のマスターが淹れたような香り・味をパウダーに閉じこめました。
熱をかけずに-40℃で真空乾燥させるフリーズドライ製法なので、コーヒー本来の豊かな香りとコクの風味を逃さずに、淹れたてのコーヒーの味わいをお楽しみいただけるインスタントコーヒーです。
AGF(エージーエフ) 「ちょっと贅沢な珈琲店」 スペシャル・ブレンド袋 200gは、バランス良く飲みごたえのある深いコクと芳醇な香りをお愉しみいただけます。
大容量、袋入り詰め替え用(エコパック)タイプのインスタントコーヒーです。お店の味わい100杯分!
コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本の味覚に合わせて開発。
珈琲店のマスターが淹れたような香り・味をパウダーに閉じ込めました。あとはお湯を注ぐだけ。香り広がる贅沢なブラックコーヒーを、どうぞ心ゆくまでお愉しみください。

用途
ホットの場合ティースプーン山盛り1杯(約2g)にお湯(140〜180ml)を入れ、よくかきまぜてください。アイスの場合
ティースプーン山盛り1杯(約2g)にお湯(70〜90㎖)を入れてよくかきまぜ、冷たくなるまで氷を入れてください。※ティースプーン山盛り1杯=小さじ2杯相当
種類モダンブレンド エコマーク認定認定 エコマーク認定番号09 140 001
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
※開封後は袋を密封するか、瓶などの密閉容器に詰め替えてください。乾いたスプーンを用い、お早めにお召し上がりください。
※開封後、1ヵ月を目安に飲用
※袋を2回以上折り、クリップなどで密封
※濡れたスプーン使用禁止
※詰め替える際に粉の特性上、かさ(容積)が少なくなっていることがありますが、内容量(重さ)には問題ありません。
※詰め替え後はこの袋の賞味期限・商品記号・製造所固有記号・管理記号およびお問い合わせ先を瓶に記録するか、切り取って貼り付けてください。(商品についてのお問い合わせの際に必要になる場合があります。)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:384

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-10
用途:
休憩時
医療法人戸田皮膚科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

コーヒーも高くなってきました。詰め替えて使ってます。

対象商品:
55276464
2023-12-27
用途:
休憩時間、お客様への接待時に使用

飲む回数が多いので、容量が多く助かり、おいしいので好評です。、

対象商品:
55276464
2021-06-11
用途:
休憩時、来客時等
農・林・水産業

日頃からコーヒー好きの我が家では、休憩時間に飲用しているほか臨時の来客時にも気軽に利用できて重宝しています。

対象商品:
53491787
2020-05-22
用途:
普段
建設業・工事業

ネカフェと比べると濃いので少量で大丈夫だと思います。
濃い目が好きな方は普通の量で十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする