用途家庭用 屋内用 補助暖房 オフィスのデスク 学習デスク等
色外郭:ブラウン、熱部:表=オレンジ 裏=グレー
電源AC100V
本体質量(kg)約1.7
機能安全装置機能温度ヒューズ、3時間OFFタイマー(消し忘れ防止)、転倒防止機能
最大消費電力(W)110
保証期間製品保証購入から1年
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)折り畳んだ状態:約300×570×50
温度調整方法3段階(強/中/弱)
表面温度(℃)MAX約55(室温25)
1時間あたりの電気代目安(円)約3.4(31/kWh)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)本体寸法広げた状態:約1160×570×10