付属品取扱説明書、安全上のご注意、保証書、リモコン、ACアダプター、AC電源コード、STR-1800シリーズ用触媒フィルター
質量(kg)3.6(触媒フィルター含む)
色クールグレー
電源DC 24V (AC アダプターAC100-240V 50-60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約276×約237×約330(本体水平方向)、約276×約276×約323(本体垂直方向)
電源コード(m)AC電源コード:約0.7、 DC電源コード:約1.8
首振角度(°)左右約120(自動)/上下角度調整約90(手動)
風量調整○
床面積(m2)推奨:〜52(32畳)
主な機能首振り運転/4段階風量調節/タイマー運転/除菌運転
運転音最小:21dBA(風量:弱)/最大:52dBA(風量:急速)
適合フィルター【交換用】STR-1800シリーズ用触媒フィルター FL-S1800
消費電流1.0A
左右首振○