放電検出ユニット(スパーテクト)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55110739 品番TEM-1
参考基準価格(税別)¥56,500 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

トラッキング、ケーブル断線、ショートなどで発生する火花放電を検出

用途コンセントでのトラッキングだけでなく、壁内配線など目視が困難な箇所で発生した火花放電も検出します。火花放電検出時には、ブザーとLDEでお知らせします。 仕様ブザー:火花放電検出時または誤配線時、●電圧低下異常時に鳴動、●ブレーカ遮断:疑似漏電方式 感度電流200mA以下の漏電ブレーカを遮断します、●交換推奨期間:10年〜13年、●接点出力:無電圧a接点 DC30V 1A 消費電力(W)約3 定格電圧単相三線式(AC100/200V)(変動範囲85〜110%)50/60Hz 検出距離配線長さ:最大70m 検出距離は使用環境によって変化します。
注意
※単相三線専用。ブレーカがサーキットブレーカの場合は、ブレーカ遮断機能は使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする