日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 分電盤
放電検出ユニット(スパーテクト)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55110748
品番
TEM-P1
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
コンセントに差し込むだけで火花放電を検出
用途
コンセントでのトラッキングだけでなく、壁内配線など目視が困難な箇所で発生した火花放電も検出します。火花放電検出時には、ブザーとLDEでお知らせします。
仕様
ブザー:火花放電検出または異常発生時に起動、●交換推奨期間:10〜13年、●出力設定:無電圧a接点 DC30V 0.1A
消費電力(W)
約1
定格電圧
家庭用コンセント(100V)
検出距離
30m
注意
※本製品は100V専用です。200Vコンセントに接続しないでください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません