※使用例
ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフの 避難用品
ファミリー・ライフの 寝袋・毛布
洗えるあったか2WAY寝袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55110976
品番
04096
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
アウトドアや災害時に便利なコンパクトに収納できる暖か寝袋!
ウォッシャブルで清潔に使えます。
収納袋付き
質量(g)
(約)950(中綿:400)
混率(%)
ポリエステル100(生地:撥水加工)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
(約)185×70×6、収納時:(約)40×25×20