※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メッセージボード 木 丸 ハート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55111107 品番toy-004-1-d
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

透明なアクリル板がライトアップされおしゃれで高い質感
5種類のボード・3種類の台座を選ぶことができ、自分にぴったりのメッセージボードを選ぶことができます。

セット内容LEDスタンド、メッセージボード、白色水性ペン 材質メッセージボード:アクリル 厚さ(mm)アクリルボード:約2 質量(g)(メッセージボード)約50〜75、(台座)約203 保証期間初期不良期間(2週間以内)のみ 材質(台座)木材ABS樹脂 寸法(幅W×高さH)(cm)約横13.4×約12
注意
※・生産時期により仕様が変更される場合がございます。
※・モニター環境によって、画像の色が実物と異なって見える場合がございます。
※・サイズ表記はあくまで目安です。
※・海外製品の為、細かな擦れがある場合がございます。
※擦れは保証対象外となりますのでご理解の上ご購入下さいませ。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする