曜日別特売
toy-004-2-c メッセージボード 木 四角 猫 ベストアンサー 55111150

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

toy-004-2-c メッセージボード 木 四角 猫 ベストアンサー 55111150
toy-004-2-c メッセージボード 木 四角 猫 ベストアンサー 55111150
toy-004-2-c メッセージボード 木 四角 猫 ベストアンサー 55111150
toy-004-2-c メッセージボード 木 四角 猫 ベストアンサー 55111150
toy-004-2-c メッセージボード 木 四角 猫 ベストアンサー 55111150
toy-004-2-c メッセージボード 木 四角 猫 ベストアンサー 55111150
toy-004-2-c メッセージボード 木 四角 猫 ベストアンサー 55111150
toy-004-2-c メッセージボード 木 四角 猫 ベストアンサー 55111150
toy-004-2-c メッセージボード 木 四角 猫 ベストアンサー 55111150
toy-004-2-c メッセージボード 木 四角 猫 ベストアンサー 55111150
toy-004-2-c メッセージボード 木 四角 猫 ベストアンサー 55111150

メッセージボード 木 四角 猫

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード55111150品番toy-004-2-c
販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

透明なアクリル板がライトアップされおしゃれで高い質感
5種類のボード・3種類の台座を選ぶことができ、自分にぴったりのメッセージボードを選ぶことができます。

セット内容LEDスタンド、メッセージボード、白色水性ペン材質メッセージボード:アクリル厚さ(mm)アクリルボード:約2質量(g)(メッセージボード)約50~75、(台座)約206保証期間初期不良期間(2週間以内)のみ材質(台座)木材ABS樹脂寸法(幅W×高さH)(cm)約横12.4×約12.2
注意
※・生産時期により仕様が変更される場合がございます。
※・モニター環境によって、画像の色が実物と異なって見える場合がございます。
※・サイズ表記はあくまで目安です。
※・海外製品の為、細かな擦れがある場合がございます。
※擦れは保証対象外となりますのでご理解の上ご購入下さいませ。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする