※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OPK12-1525P キー付耐候プラボックス OPK-P 日東工業 55111335 OPK12-1525P キー付耐候プラボックス OPK-P 日東工業 55111335

キー付耐候プラボックス OPK-P

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55111335 品番 OPK12-1525P
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

防塵、防水性能が向上したキー付耐候プラボックス。

用途パッキン付ですので防塵、防水性能(IP55)が優れています 仕様屋根・パッキン付、低ホルムアルデヒド、シュリンク(ビニール)梱包品 材質AAS樹脂 質量(kg)0.66 Nホワイトグレー 規格CA200、CA-G04 板厚(mm)【扉、ボデー】2.2 〜3.5 ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200 1個付属) 保護等級IP55 有効深さ(mm)87 設置場所屋外用 基板寸法(縦×横)(mm)160×90 色(マンセル値)N8.5 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉 取付基板木製基板(9mm) 外形寸法縦(mm)264 寸法(横×縦×深さ)(mm)150×250×120 ボックス板厚(mm)扉・ボデー:2.2〜3.5
注意
※耐候性の良いAAS樹脂により紫外線による変色や機械強度の低下がすくなく、CATV関連機器、通信用無線機器の収納など屋外仕様に適しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする