※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の プラボックス
日東工業の プラボックス本体
キー付耐候プラボックス OPK-P
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55111396
品番
OPK16-353P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
防塵、防水性能が向上したキー付耐候プラボックス。
用途
パッキン付ですので防塵、防水性能(IP55)が優れています
仕様
屋根・パッキン付、低ホルムアルデヒド、小箱梱包品
材質
AAS樹脂
質量(kg)
2.2
色
Nホワイトグレー
規格
CA200、CA-G04
板厚(mm)
【扉、ボデー】2.2 〜3.5
ハンドル
シリンダー錠(キーNo.N200 1個付属)
保護等級
IP55
有効深さ(mm)
130
設置場所
屋外用
基板寸法(縦×横)(mm)
210×290
色(マンセル値)
N8.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉形式
片扉
取付基板
木製基板(15mm)
外形寸法縦(mm)
319
寸法(横×縦×深さ)(mm)
350×300×160
ボックス板厚(mm)
扉・ボデー:2.2〜3.5
注意
※耐候性の良いAAS樹脂により紫外線による変色や機械強度の低下がすくなく、CATV関連機器、通信用無線機器の収納など屋外仕様に適しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません