曜日別特売
SCSS1012MLB1 セパレートカラー Br用ロング 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 55112392

※代表画像

SCSS1012MLB1 セパレートカラー Br用ロング 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 55112392
SCSS1012MLB1 セパレートカラー Br用ロング 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 55112392
SCSS1012MLB1 セパレートカラー Br用ロング 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 55112392
SCSS1012MLB1 セパレートカラー Br用ロング 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 55112392

セパレートカラー Br用ロング 無電解ニッケルメッキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個内径B(Φmm)10注文コード55112392品番SCSS1012MLB1
参考基準価格(税別)¥1,660販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
内径B(Φmm)10外径D(Φmm)22幅L(mm)12寸法L1(mm)4寸法W(mm)1.5寸法X(mm)7.5寸法Y(mm)4材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2ボス径(Φmm)14.7RoHS指令(10物質対応)対応適合ベアリング6000ZZ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする