曜日別特売
SCSS2013MLB3 セパレートカラー Br用ロング 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 55112532

※代表画像

SCSS2013MLB3 セパレートカラー Br用ロング 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 55112532
SCSS2013MLB3 セパレートカラー Br用ロング 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 55112532
SCSS2013MLB3 セパレートカラー Br用ロング 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 55112532
SCSS2013MLB3 セパレートカラー Br用ロング 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 55112532

セパレートカラー Br用ロング 無電解ニッケルメッキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個内径B(Φmm)20注文コード55112532品番SCSS2013MLB3
参考基準価格(税別)¥2,130販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
内径B(Φmm)20外径D(Φmm)33幅L(mm)13寸法L1(mm)5寸法W(mm)1.5寸法X(mm)13寸法Y(mm)5材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2ボス径(Φmm)25.2RoHS指令(10物質対応)対応適合ベアリング6904ZZ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする