天野製作所
天野製作所の ねじ
天野製作所の 木ねじ・ドリルネジ
天野製作所の 細ビス
ビックス ミニビス(鉄/ニッケル)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(400本)
注文コード
55112839
品番
MNP-20Ni
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
倒れにくい形状でカムアウトしにくくビットの嵌合性抜群です。
木割れ防止で焼き入れも入っています。
細いですが結合力抜群です。
用途
内装・住宅設備・家具・DIYなど
材質
鉄(焼き入れ品)
全長(mm)
20
ねじ長さ(mm)
10
表面処理
ニッケル
頭部径(Φmm)
3.8
適合ドライバー
プラスNo.1
ねじ径(Φmm)
2.1
RoHS指令(10物質対応)
対応