曜日別特売
TVG-70AD テレビ転倒防止ベルト クランプタイプ ティーエフサービス 55112997

 

TVG-70AD テレビ転倒防止ベルト クランプタイプ ティーエフサービス 55112997
TVG-70AD テレビ転倒防止ベルト クランプタイプ ティーエフサービス 55112997

テレビ転倒防止ベルト クランプタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード55112997品番TVG-70AD
参考基準価格(税別)¥2,180販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

地震の揺れや家庭内のアシクデントによる前方転倒の防止
蝶ネジ止めにより全メーカーのテレビに対応
背面壁掛け用ネジ穴がない機種を除く
蝶ネジは手で簡単に回せるため取り付け、取り外しも簡単
クランプ式なのでテレビ台や壁を痛めにくい

用途
テレビの前方転倒防止
仕様【取付範囲】~70型セット内容ベルト付きクランプ金具:1個/M4蝶ネジ:2個/M5蝶ネジ:2個/M6蝶ネジ:2個種別転倒防止ベルト材質クランプ:スチール(表面処理/カチオン)/ベルト:ポリプロピレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする