KBHー7036S 蝶番金具 ステンレス ティーエフサービス 55113006 KBHー7036S 蝶番金具 ステンレス ティーエフサービス 55113006

蝶番金具 ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 耐荷重(kg)約60kg/1個 注文コード55113006 品番KBHー7036S
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は耐荷重2種類から選べます 他の種類を見る

床と対象物に固定し、転倒を防止します。開閉式で広い設置角度に対応でき、180°可動します。金具中央の袋ナット、六角ボルトを外すことで移動可能です。壁沿いの場合は、奥側左右各1個ずつ固定、壁沿いにない場合は左右各2個ずつ固定してください。

用途検査・分析機器の転倒防止 仕様【取付範囲】床に設置されている対象物を固定する場合 セット内容金具:1個/ボルト:1個/袋ナット:1個/アルコールパッド:1枚 材質ステンレス 耐荷重(kg)約60kg/1個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする