ティーエフサービス
ティーエフサービスの 転倒防止用品
ティーエフサービスの 転倒防止金具
ティープレート 研究機器用 ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
55113076
品番
TPK-7090S
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
耐荷重約360kg/1セット
対象物のカバーを外す場合や、定期メンテナンスがあり
粘着・ビス固定ができない場合に使用
グリップナットで取付・取外も簡単
用途
検査・分析機器の転倒防止
仕様
【取付範囲】対象物に取り付ける脚の高さは3〜5mmまで対応
セット内容
プレート:2個/組み合わせプレート:2個/グリップナット:2個(M8)/アルコールパッド:1枚
材質
ステンレス