TRK-013F tafuca ラックフラット 簡易包装 ティーエフサービス 55113085

 

TRK-013F tafuca ラックフラット 簡易包装 ティーエフサービス 55113085
TRK-013F tafuca ラックフラット 簡易包装 ティーエフサービス 55113085
TRK-013F tafuca ラックフラット 簡易包装 ティーエフサービス 55113085

tafuca ラックフラット 簡易包装

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード55113085品番TRK-013F
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

耐荷重約200kg/1セット
ラバーベルトで地震の揺れを吸収し、壁に加わる力を軽減
設置面がフラットで邪魔にならない
付属のシールでかわいい顔をつけられる(
シンプルには付属しない)穴を開けずに強力粘着パッドで設置可能

用途
ラック、書庫の前方転倒防止
仕様【取付範囲】壁から対象物までの距離:約90mmセット内容本体:2個/顔シール:2枚/アルコールパッド1個材質本体:スチール/ラバーベルト:エチレンプロピレンゴム/粘着:アクリル系粘着剤/プラネジ:ポリエチレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする