TRS-013F tafuca ラックフラット 簡易包装 ティーエフサービス 55113119 TRS-013F tafuca ラックフラット 簡易包装 ティーエフサービス 55113119 TRS-013F tafuca ラックフラット 簡易包装 ティーエフサービス 55113119

tafuca ラックフラット 簡易包装

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容本体:2個/アルコールパッド1個 注文コード55113119 品番TRS-013F
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はセット内容3種類から選べます 他の種類を見る

耐荷重約200kg/1セット
ラバーベルトで地震の揺れを吸収し、壁に加わる力を軽減
設置面がフラットで邪魔にならない
付属のシールでかわいい顔をつけられる(
シンプルには付属しない)
穴を開けずに強力粘着パッドで設置可能

用途ラック、書庫の前方転倒防止 仕様【取付範囲】壁から対象物までの距離:約90mm セット内容本体:2個/アルコールパッド1個 材質本体:スチール/ラバーベルト:エチレンプロピレンゴム/粘着:アクリル系粘着剤/プラネジ:ポリエチレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする