EGR-21-5P イーガードラック用 5本入 ティーエフサービス 55113137 EGR-21-5P イーガードラック用 5本入 ティーエフサービス 55113137 EGR-21-5P イーガードラック用 5本入 ティーエフサービス 55113137 EGR-21-5P イーガードラック用 5本入 ティーエフサービス 55113137

イーガードラック用 5本入

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様【取付範囲】〜2100mm 注文コード55113137 品番EGR-21-5P
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る

耐荷重約100kg/1本
ベルトの巻き付け部分内側に滑り止め加工でズレ落ち防止
ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り出しも簡単

用途スチールラック等の収容物落下防止 仕様【取付範囲】〜2100mm セット内容バックル付きベルト:5本 材質バックル:樹脂/ベルト:ポリプロピレン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-03
用途:
棚の落下防止策として使用
ニッコー・ロジスティクス株式会社 様 (製造業)

重量棚の間口が長く困っていましたが、この製品を見つけて購入しました。
長い分、ちょっと心配は有りましたが、設置したところ特に問題なく
使用出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする