ティーエフサービス
ティーエフサービスの 転倒防止用品
ティーエフサービスの 転倒防止金具
イーガードラック用 10本入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
【取付範囲】〜2400mm
注文コード
55113189
品番
EGR-24-10P
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐荷重約100kg/1本
ベルトの巻き付け部分内側に滑り止め加工でズレ落ち防止
ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り出しも簡単
用途
スチールラック等の収容物落下防止
仕様
【取付範囲】〜2400mm
セット内容
バックル付きベルト:10本
材質
バックル:樹脂/ベルト:ポリプロピレン