光
光の 看板・POP・掲示用品
光の パネル/ボード/イーゼル
光の 黒板/ボード
カラーアルミ枠マーカー用メニューボード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55113277
品番
CAMBD463-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ボード用マーカー(水性)を使ってオリジナルPOPが簡単につくれます。
ボードは環境に優しい再生PET樹脂
軽量
書き消しOK!
オシャレ
吊り下げひも付
イーゼルと組み合わせても使用できます。
材質
フレーム:アルミ、ボード:再生PET
色
赤
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
321×467×8
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
439×293
注意
※ご使用前に裏面の金具を外して、ボードを取り出し保護フィルムをはがしてからご利用ください。
※ご使用頂くボード用マーカーにより、マーカーの顔料が表面に少し残ることがあるのでご注意ください。
※書いたものを消す場合は、水を含ませたやわらかい綿素材やティッシュをお使いください。