初田製作所
初田製作所の 消火器・消火用品
初田製作所の 消火器
自動車用蓄圧式ABC粉末消火器
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55113336
品番
PEP-10V
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ブラケット付き
マイカーから大型トラックまで積載OK
型
10型
種類
薬剤/粉末ABC
種別
蓄圧式
質量(kg)
3.5
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
210×157×502
エコマーク認定番号
10 127 008