初田製作所
初田製作所の 消火器・消火用品
初田製作所の 消火器
自動車用蓄圧式ABC粉末消火器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55113354
品番
PEP-20V
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ブラケット付き
マイカーから大型トラックまで積載OK
型
20型
種類
薬剤/粉末ABC
種別
蓄圧式
質量(kg)
6
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
230×179×582
エコマーク認定番号
10 127 008