BM-802 デジタルノギス BIGMAN(ビッグマン) 55113365

BM-802 デジタルノギス BIGMAN(ビッグマン) 55113365
BM-802 デジタルノギス BIGMAN(ビッグマン) 55113365

デジタルノギス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
測定範囲(mm)0.1~100
内容量1個注文コード55113365品番BM-802
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

見やすいデジタル表示。カーボンファイバー製なので、軽くて測定物を傷つけにくい。ディプスバー付で深さ測定可能。

用途
外側測定。内側測定。段差測定。深さ測定。比較測定。間接測定。
付属品テスト電池仕様繰返し制度(mm):0.1材質本体:カーボンコンポジットプラスチック、表示部:ABS樹脂寸法(mm)178×60×13質量(g)30測定範囲(mm)0.1~100使用温度(℃)5~40精度(mm)外側:±0.2●内側:±0.5最小読取値(mm)0.1使用電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はテスト電池)電池寿命通常使用で約1年保存温度範囲(℃)-10~40保存湿度(%)80以下
注意
※本品は防水仕様になっておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55113365
2024-12-14
用途: ポケットに忍ばせるノギス
製造業

ポケットサイズでケース付きのノギスを探していました。
サイズ感もケースもいいのですが、時々ZEROが狂ったり値がおかしかったりしますが、ゼロセットし直して測り直せばいい。
安いから

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする