デジタルノギス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55113374 品番 BM-803
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

見やすいデジタル表示。カーボンファイバー製なので、軽くて測定物を傷つけにくい。ディプスバー付で深さ測定可能。

用途外側測定。内側測定。段差測定。深さ測定。比較測定。間接測定。 付属品テスト電池 仕様繰返し制度(mm):0.1 材質本体:カーボンコンポジットプラスチック、表示部:ABS樹脂 寸法(mm)235×75×13 質量(g)50 測定範囲(mm)0.1〜150 使用温度(℃)5〜40 精度(mm)外側:±0.2●内側:±0.5 最小読取値(mm)0.1 使用電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はテスト電池) 電池寿命通常使用で約1年 保存温度範囲(℃)-10〜40 保存湿度(%)80以下
注意
※本品は防水仕様になっておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55113365
2024-12-14
用途:
ポケットに忍ばせるノギス
製造業

ポケットサイズでケース付きのノギスを探していました。
サイズ感もケースもいいのですが、時々ZEROが狂ったり値がおかしかったりしますが、ゼロセットし直して測り直せばいい。
安いから

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする