BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
BIGMAN(ビッグマン)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
BIGMAN(ビッグマン)の ノギス
デジタルステンノギス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55113390
品番
BM-804
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,167
販売価格(税別)
¥
3,788
バスケットに入れる
見やすいデジタル表示。最小目盛り0.01の精密測定。ディプスバー付で深さ測定可能。
用途
外側測定。内側測定。段差測定。深さ測定。比較測定。間接測定。
付属品
テスト電池
仕様
繰返し制度(mm):0.01
材質
本体:ステンレス、表示部:ABS樹脂
寸法(mm)
178×60×13
質量(g)
90
測定範囲(mm)
0.01〜100
使用温度(℃)
5〜40
精度(mm)
外側:±0.03●内側:±0.05
最小読取値(mm)
0.01
使用電源
酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はテスト電池)
電池寿命
通常使用で約1年
保存温度範囲(℃)
-10〜40
保存湿度(%)
80以下
注意
※本品は防水仕様になっておりません。