BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 水平器・水準器・墨出器
BIGMAN(ビッグマン)の 水準器/水平器
BIGMAN(ビッグマン)の デジタル水平器
デジタルレベルBOX
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55113496
品番
BM-801
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,587
販売価格(税別)
¥
5,988
バスケットに入れる
デジタル表示で精密測定。
コンパクトで、狭い場所での作業に最適。
ホールド機能つき。
消し忘れ防止の自動OFF機能つき。
モノタロウではこんなお得な商品も!
デジタル角度計 ミニ 4面マグネット付
モノタロウ
¥
3,998
¥
4,398
税込
用途
角度・水平地点を一発測定。
磁石付き(底面)で丸鋸にも使える。
便利なホールド機能付。
付属品
テスト電池
仕様
仕様電池:CR2032×1個、●測定可能角度:180°(▼90°〜▲90°)
材質
アルミ・ABS樹脂
寸法(mm)
50×50×33
質量(g)
120
精度
±0.2°
最小目盛
0.1°
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。