BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 直尺・曲尺・角度
BIGMAN(ビッグマン)の 直尺・曲尺・定規
BIGMAN(ビッグマン)の 直尺
アルミ定規 2色目盛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55113530
品番
51893
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
キズ・摩耗・腐食に強いアルマイト処理。
読み取りやすい2色目盛り。
6mmのカッター壁で使用時の安全性アップ。
裏面滑り止めスポンジ付。
用途
クロス、型紙等のカットの補助。
仕様
2色目盛・6mmカッター壁
材質
アルミ
寸法(mm)
300×43×9
質量(g)
62
タイプ
30cm用
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。