アルミ定規 2色目盛

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55113548 品番 51895
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

キズ・摩耗・腐食に強いアルマイト処理。
読み取りやすい2色目盛り。
6mmのカッター壁で使用時の安全性アップ。
裏面滑り止めスポンジ付。

用途クロス、型紙等のカットの補助。 仕様2色目盛・6mmカッター壁 材質アルミ 寸法(mm)600×43×9 質量(g)119 タイプ60cm用
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする