BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 工事用黒板・ホワイトボード
BIGMAN(ビッグマン)の 工事用黒板・ホワイトボードその他関連用品
1人撮り工事耐水黒板専用マーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55113584
品番
52634
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
(1)小さな枠にも書きやすい細字で、擦れにくい直液式のマーカー。
(2)1アクションで取付取外しが可能なペンホルダー。
(3)取り換え可能なイレイザースポンジ(メラミンORウレタン)
用途
1人撮り工事黒板シリーズに専用のペンホルダーが付いたマーカー。
材質
本体:ポリプロピレン、ホルダー/キャップ:ナイロン、ペン先=ポリエステル、スポンジ:ウレタン
寸法(mm)
165×30×27
色
ホワイト
容量(mL)
5
質量(g)
15
タイプ
直液式
主成分
アルコール系顔料インク
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。